| |
|
| Artikel-Nr.: C480-20002572 Herst.-Nr.: 20002572 EAN/GTIN: 4023125025723 |
| |
|
| | |
| FRITZ!DECT 200 ist die schaltbare und auch von unterwegs steuerbare Steckdose, die zusätzlich den Verbrauch Ihrer angeschlossenen Geräte misst. Mit dieser intelligenten Steckdose wird Ihre FRITZ!Box zur Smart-Home-Zentrale für Ihre elektronischen Geräte im Haushalt. Die neue Funksteckdose lässt sich über Ihren PC, den Tablet, FRITZ!Fon und über die MyFRITZ!App auch mit Ihrem Smartphone sehr leicht steuern.
Stromverbraucher intelligent schalten FRITZ!DECT 200 schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte bis 2.300 Watt. Die Schaltzeiten lassen sich ganz individuell anpassen, z. B. wochentäglich, per Google-Kalender oder je nach Zeitpunkt von Sonnenauf- und -untergang. Gesteuert wird FRITZ!DECT 200 bequem per PC, Notebook, Smartphone, FRITZ!Fon oder Tablet – auch unterwegs über das Internet.
Energieverbrauch messen FRITZ!DECT 200 misst den Energieverbrauch elektrischer Geräte und zeichnet diesen auf. Über die FRITZ!Box-Oberfläche ist die Energieauswertung einsehbar. Auf Wunsch lassen sich Details zur Leistung, Schaltzustand, Verbrauch, Strom-Kosten und sogar zur CO2-Bilanz regelmäßig per Push-Mail zusenden.
Kinderleichte Einrichtung und Bedienung Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach: FRITZ!DECT 200 wird durch längeres Drücken der DECT-Taste der FRITZ!Box an dieser angemeldet. Im Anschluss lässt sich FRITZ!DECT 200 komfortabel über die browserbasierte Benutzeroberfläche der FRITZ!Box einrichten und bedienen. Der DECT-Funk ist dabei jederzeit werkseitig sicher verschlüsselt. Weitere Informationen: | | AC Eingangsspannung: | 230 V | AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz | Timer-Typ: | Tages-/Wochenzeitschaltuhr | Produktfarbe: | Weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Zertifizierung: | 1999/5/EG R&TTE-Richtlinie: 2009/125/EG EU-Richtlinie: |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |