Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO 433 Mbit/s


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO 433 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO 433 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO 433 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO 433 Mbit/s
FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     6414-391769
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002766
EAN/GTIN:
     4023125027666
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
Intelligentes High-End-WLAN für Ihren Computer
Der FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO verbindet Ihren Computer über innovatives und intelligentes WLAN mit der FRITZ!Box und anderen WLAN-Routern. Der WLAN Stick funkt je nach Bedarf über die 2,4- oder 5-GHz-Frequenz. Dank der neuen Technologie Multi-User MIMO können Daten auch gleichzeitig mit mehreren Geräten ausgetauscht werden. Die Kapazität im gesamten WLAN wird gerade beim gleichzeitigen Einsatz mehrerer Geräte besser genutzt. Die kompakte Bauform, die besonders einfache Installation und die WPA2-Funkverschlüsselung sorgen für kabellosen Surfspaß.

Innovatives WLAN für den USB-Anschluss
Der FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO ist ideal in Kombination mit Multi-User-MIMO-fähigen Routern wie der FRITZ!Box 7590, 7580 oder FRITZ!Box 6590 Cable. Dank der neuen Technologie gelangen die Daten flexibel über die optimale WLAN-Frequenz zum Ziel. So werden die Ressourcen im WLAN gerade bei mehreren Geräten, die gleichzeitig funken, noch besser ausgeschöpft. Der Stick ermöglicht schnellen und sicher verschlüsselten Datenaustausch mit bis zu 433 MBit/s. Durch den Einsatz modernster Funktechnologie erhöht sich neben der Geschwindigkeit auch die Reichweite deutlich.

Kompatibel zu allen WLAN-Routern
Der FRITZ!WLAN Stick eignet sich für das Zusammenspiel mit allen WLAN-Routern und verbindet so Computer ganz einfach mit drahtlosen Funknetzen. Neben dem neuen WLAN AC und der neuen Technologie Multi-User MIMO beherrscht der Stick alle gängigen WLAN-Standards, Frequenzbänder und Verschlüsselungen.

Überall in Windeseile verbunden
Mit der AVM-Technologie Stick & Surf müssen Sie keinerlei Einstellungen vornehmen, wenn Sie den FRITZ!WLAN Stick zusammen mit einer FRITZ!Box betreiben. Stecken Sie den FRITZ!WLAN Stick einfach kurz an den USB-Anschluss der FRITZ!Box und danach an den Computer: der Stick hat automatisch die richtigen WLAN-Einstellungen und Sie können sofort lossurfen.

Einfache Installation binnen Sekunden
Der FRITZ!WLAN Stick unterstützt ebenso das WPS-Verfahren für eine automatisch sichere Funkverbindung auch zu WLAN-Geräten anderer Hersteller. Am Computer installiert sich der FRITZ!WLAN Stick AC 430 nach dem Einstecken in den USB-Anschluss selbsttätig, eine Treiber-CD ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Intern
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Min. benötigter RAM:
64 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz:
5 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,150,433 Mbit/s
Bandbreite (erste):
2.4 GHz
Bandbreite (zweite):
5 GHz
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 8,50*
ab € 23,09*
€ 28,81*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 23,30*
€ 29,00*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,27*
€ 29,00*
3 Tage
9
pro Stück
€ 6,00*
ab € 23,35*
€ 29,00*
3 Tage
5
pro Stück
€ 8,00*
ab € 23,14*
€ 29,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,58*
€ 32,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.