Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dlan devolo
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > DLAN

  DLAN  (153 Angebote unter 31.338.523 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DLAN“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß (33 Angebote) 
Das FRITZ!Powerline 1260E WLAN Set macht aus jeder Steckdose einen schnellen und sicheren Gigabit-Netzwerkanschluss. Mit Gigabit-Powerline von bis zu 1.200 MBit/s und neuester 2x2 MIMO-Technologie ...
AVM
20002795
€ 77,47*
pro Stück
 
 Stück
FRITZ!Powerline 1260 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß (27 Angebote) 
FRITZ!Powerline 1260E macht aus jeder Steckdose einen schnellen und sicheren Gigabit-Netzwerkanschluss. Mit Gigabit-Powerline von bis zu 1.200 MBit/s und neuester 2x2 MIMO-Technologie werden deutli...
AVM
20002789
€ 117,48*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TPL-430AP Weiß PowerLine Router (4 Angebote) 
Wi-Fi Everywhere™ Powerline 1200 AV2 Access Point Der Wi-Fi Everywhere™ Powerline 1200 AV2 Access Point von TRENDnet, Modell TPL-430AP, nutzt eine Steckdose, um ein Wireless-Netzwerk zu erstellen o...
Trendnet
TPL-430AP
€ 70,96*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET
ALL0174
€ 13,53*
pro Stück
 
 Stück
ABUS ITAC10320 Powerline-PoE-Adapter (4 Angebote) 
Netzwerk Plug-and-Play. Mit dem Powerline PoE Adapter wird jede herkömmliche Steckdose im Handumdrehen zu einem sicheren und schnellen Netzwerkanschluss. PoE nutzen und Netzteil sparen. Betreiben S...
ABUS
ITAC10320
€ 113,71*
pro Stück
 
 Stück
AVM
20003023
€ 106,77*
pro Stück
 
 Stück
FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß (26 Angebote) 
Powerline mit Gigabit-Tempo und Wi-Fi 6 FRITZ!Powerline 1240 AX unterstützt Wi-Fi 6 im 2,4-GHz-Spektrum mit bis zu 600 MBit/s. Mit Powerline werden die Daten mit bis zu 1.200 MBit/s über das Stromn...
AVM
20003021
€ 136,58*
pro Stück
 
 Stück
NETGEAR PLW1000 1000 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß (14 Angebote) 
Nutzen Sie Ihre vorhandenen Stromleitungen zur Erweiterung des WLAN-Internetzugangs in jedem Raum in Ihrem Haus. Schließen Sie einfach einen PowerLINE Adapter an Ihr Modem oder an Ihren Router an u...
Netgear
PLW1000-100PES
€ 103,38*
pro Stück
 
 Stück
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß (6 Angebote) 
devolo Magic 2 WiFi – High Speed WLAN überall mit stabilem Mesh-WiFi Heute schon für Übermorgen gerüstet sein – die bewährte Mesh-Technologie von devolo macht's möglich. devolo Magic 2 WiFi bringt ...
Devolo
8614
€ 182,00*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL1682511V2 PowerLine Netzwerkadapter 500 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 1 Stück(e) (4 Angebote) 
Der ALLNET ALL1682511v2 ist ein 500 Mbps Homeplug AV Wireless N Adapter, der Powerline und Wireless LAN in einem Gerät vereint. Er stellt die Netzwerkverbindung zu anderen Homeplug AV Adaptern über...
ALLNET
ALL1682511V2
€ 27,62*
pro Stück
 
 Stück
FRITZ!Powerline 1220 Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß (27 Angebote) 
Gigabit-Heimnetz an jeder Steckdose Das FRITZ!Powerline 1220 Set macht aus jeder Steckdose zwei schnelle und sichere Gigabit-Netzwerkanschlüsse. Mit Gigabit-Powerline von bis zu 1.200 MBit/s und ne...
AVM
20002737
€ 118,02*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link TL-PA4010P KIT V5 PowerLine Netzwerkadapter 600 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß (6 Angebote) 
TP-Links TL-PA4010P KIT benutzt Ihre vorhandenen elektrischen Leitungen, um zusätzlich Daten darüber zu transferieren. Damit können Sie einfach durch Anschließen der Adapter ein neues Netz aufbauen...
TP-Link
TL-PA4010P KIT V5
€ 45,98*
pro Stück
 
 Stück
1000Mbit SchuKo Powerline AV2 Kit (7 Angebote) 
Das DHP-P601AV 1000Mbit SchuKo Powerline AV2 Kit enthält zwei DHP-P600AV 1000Mbit SchuKo Powerline AV2 Adapter. Diese Adapter nutzen die elektrischen Leitungen, um Ihr Heimnetzwerk dorthin zu erwei...
D-Link
DHP-P601AV/E
€ 44,79*
pro Stück
 
 Stück
FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß (10 Angebote) 
Leistungsstarke Vernetzung mit Powerline und WLAN Das FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set macht aus jeder Steckdose einen schnellen und sicheren Netzwerkanschluss. Mit Gigabit-Powerline von bis zu 1.200...
AVM
20002745
€ 154,36*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET Powerline 1200Mbit 2er Bundle Bridge RJ45 HomePlugV2 "SmartLink" Passtrough ALL1681205v2 (5 Angebote) 
Highlights: Neuer HomePlug AV2 Standard Bis zu 1200 Mbps Powerline Datentransferrate über Powerline Kompatibel mit anderen HomePlug AV Technologien MIMO Unterstützung 2 Gigabit Ethernet Ports Siche...
ALLNET
ALL1681205v2Double
€ 99,16*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema DLAN
^

Unkompliziert und schnell, das High-Tech Netzwerk aus der Steckdose

Was bedeutet dLAN?

Mit dem bereits vorhandenen Stromnetz und wenigen Komponenten, können sie PC´s, Drucker, Modem´s oder Router verbinden und machen so aus ihrem hausinternen Stromnetz ein hochleistungsfähiges Firmennetzwerk. Unkompliziert und schnell mit dLAN. Der Begriff dLAN, ist lediglich eine Abkürzung und steht für Direct Local Area Network und bedeutet so viel wie "direkt vernetzt". Andere nennen die Technik auch Powerline, dies ist die Erweiterung vom normalen dLAN. Mit Powerline sind Stromnetzwerke über größere Distanzen zwischen Gebäuden, jedoch nicht innerhalb dieser, gemeint.

Vorteile für den Benutzer

Der größte Vorteil ist natürlich die Kostenersparnis, da das Stromnetzwerk ja bereits vorhanden ist. Es gibt keine Firma, kein Restaurant oder keine Schule die nicht in jedem Zimmer wenigstens ein oder zwei Steckdosen aufweist. Warum also diesen Vorteil nicht ausnutzen und Daten schnell und sicher durch die Stromleitungen schicken?

Herumliegende Kabel sehen zum Einen nicht schön aus, und zum Anderen stellen sie ein zusätzliches Gefahrenpotential dar. Doch um ein herkömmliches Netzwerk aufbauen zu können, kommt man um das Verlegen der Netzwerkkabel nicht herum. Oft müssen sogar Löcher durch Wände und Decken gebohrt werden. All diese Arbeiten wie Bohren, Kabelverlegen und nicht zu vergessen die teure Anschaffung von zusätzlichem Equipment entfällt bei einem dLAN Netzwerk.

Ein Funknetzwerk per WLAN reicht meist nicht über mehrere Etagen. Die praktischste und vor allem günstigste Alternative ist da die Vernetzung über die Stromleitung. Ihre Computer werden einfach an einen Powerline oder dLAN Adapter angeschlossen und können Daten untereinander austauschen. Über einen zusätzlichen Adapter lässt sich auch eine Internetverbindung realisieren. Der Adapter überträgt dabei die Daten so schnell, dass man sogar Musik und Filme in DVD-Qualität über die Steckdose empfangen kann.

Das dLAN System ist zudem erweiterbar und kann an die zukünftigen Bedürfnisse ihrer Firma oder Schule angepasst werden. Die maximale Grenze liegt bei 253 Anschlüssen.

Wie funktionierts?

Strom fließt bekannter Weise mit einer Frequenz von 50 Hertz durch die Stromleitungen. Der Powerline oder dLAN Adapter wandelt hierbei die Computerdaten in Signale um, die in einer Frequenz (4 bis 21 Megahertz), über dasselbe Kabel geschickt werden. So gelangen die Computerdaten mit dem Strom zum Computer.

Aufbau eines dLAN Netzwerks

Anschluss mit zwei PC´s

Das Powerline oder dLAN Netzwerk kann man wie eingangs erwähnt, ganz einfach aufbauen. Den dLAN Adapter in eine Steckdose stecken, Netzwerkkabel mit dem Adapter und Computer oder Notebook verbinden, die mitgelieferte Software auf den PC installieren und fertig.

Word und Excel Dokumente die auf dem PC gespeichert sind werden so in den Stromkreis ihrer Firma eingespeist. Mit speziellen Adaptern können sogar Töne und Videosignale über ein Stromnetz übertragen werden. Wer möchte kann auch den Firmen Drucker anschließen und so für alle Mitarbeiter zugänglich machen. Das dLAN Netzwerk lässt sich dann an jeder x-beliebigen Steckdose des gleichen Stromkreises wieder abgreifen. Einfach den zweiten dLAN Adapter in die Steckdose stecken und PC und Adapter verbinden.

Anschluss mit mehreren PC´s

Soll dagegen eine ganze Reihe PC´s untereinander vernetzt werden, dies ist meist in einem Großraumbüro der Fall, muss natürlich nicht jeder PC einen Adapter haben. Hier reicht ein dLAN Adapter, wenn man einen Switch (Netzwerkverteiler) anschließt, für alle PC´s völlig aus. Alle PC´s werden dann per Netzwerkkabel mit dem Switch verbunden und teilen sich einen Netzwerkadapter.

Anschluss des Internets

Soll das Netzwerk ans Internet angeschlossen werden, stellt man einfach die Verbindung zwischen Router oder Modem her, für einen ISDN Anschluss braucht man dann natürlich einen ISDN Router. Der Router wird jetzt mit dem Netzwerkkabel an den dLAN Adapter angeschlossen und in die Steckdose gesteckt.

Überwachung des Firmengeländes

Auch dies ist mit dLAN möglich. Es werden im Handel bereits Adapter angeboten, die Videosignale flüssig und in TV-Auflösung übertragen können. Mit der Einführung des Home- Plug-AV-Standards ist es möglich, neben der Videoübertragung das Netz gleichzeitig zur Datenübertragung zu nutzen.

Hier wird lediglich ein zusätzlicher dLAN Adapter benötigt, der das Aufnehmen von Videokabeln ermöglicht und zugleich die Daten komprimieren und dekomprimieren kann.

Reichweite und Übertragungsgeschwindigkeit

Die Reichweite dieser Netzwerke hat natürlich, wie ein WLAN Netzwerk, seine Grenzen. Nur sind diese Grenzen hier nicht von dicken Wänden oder gar elektrischen Geräten abhängig. Bei dieser Netzwerktechnik, ist die Reichweite und Übertragungsgeschwindigkeit eher vom Alter der Leitung und der Entfernung abhängig. Je neuer die elektrischen Leitungen sind, umso höher die Reichweite und die Übertragungsqualität. In älteren Gebäuden, mit einem alten Stromnetz, kann die Maximalentfernung entsprechend kürzer ausfallen. Auch die maximale Entfernung zwischen zwei dLAN Adaptern sollte nicht mehr als 200 bis 300 Meter betragen.

Die Übertragungsgeschwindigkeit wird bei vielen Herstellern mit bis zu 85 Mbit/s angegeben. Der erreichbare Wert liegt aber meist etwas darunter, denn hier spielen Faktoren wie die Entfernung und das Alter der Kabel eine wesentliche Rolle. Auch Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz wirken sich äußerst negativ auf die Übertragung aus. Die bestenVoraussetzungen hat man allerdings, wenn man den dLAN Adapter direkt in eine Wanddose steckt.

Kompatibilität zum Betriebssystem

Ein wesentliches Kaufkriterium ist die Kompatibilität mit dem verwendeten Betriebssystem. Alle dLAN Adapter, die über eine Ethernet-Schnittstelle verfügen, können unter allen TCP/IP fähigen Betriebssystemen verwendet werden. Für dLAN Adapter mit USB Schnittstelle liegen spezielle Treiber für Windows 98/ME/2000/XP und Linux bei, so dass diese nur auf den genannten Betriebssystemen eingesetzt werden können. Die optionale Konfigurationssoftware zur Passwortvergabe der dLAN Adapter gibt es auch für die Betriebssysteme Windows 98/ME/2000/XP, sowie für Linux und Mac OS-X.

Was sie schon immer Wissen wollten

Frage:

Muss ich Veränderungen an meinem Stromnetz vornehmen? Oder komme ich mit 230V in Berührung?

Antwort:

Nein. Sie müssen keine Veränderungen an ihrer vorhandenen Stromleitung vornehmen. Sie kommen auch nicht mit 230V in Kontakt.

Frage:

Wie sicher sind meine Daten vor Missbrauch anderer? Und können sie in irgendeiner Weise abgehört werden?

Antwort:

Es wird unbedingt die Verwendung der geräteinternen Verschlüsselung empfohlen. Sie wird durch die Eingabe eines vom Auslieferungszustand abweichenden Passwortes aktiviert.

Frage:

Können Geräte wie Mikrowelle, Lampen oder Kaffeemaschinen das dLAN Netzwerk stören oder beeinflussen?

Antwort:

Alle Geräte, welche in der EU verkauft werden, müssen das CE-Zeichen tragen. Damit ist sichergestellt, dass die Geräte sich gegenseitig nicht beeinflussen, somit stellen auch Mikrowellen oder der Gleichen keine Behinderung dar.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.