| |
|
| Artikel-Nr.: C480-20002511 Herst.-Nr.: 20002511 EAN/GTIN: 4023125025112 |
| | |
|
| | |
| AVM FRITZ!Fon M2 Das ergonomische Schnurlostelefon FRITZ!Fon M2 ist speziell für die FRITZ!Box mit DECT-Basis konzipiert. Es besticht durch sein edles Design, die erstklassige Akustik und das Freisprechen in HD-Klangqualität. Zudem überzeugt es mit seinen zahlreichen Internet- und Mehrwertdiensten wie der Bearbeitung von E-Mails, dem Empfang von Internetradio sowie dem Abonnieren von News-Feeds und Podcasts. Auf einen Blick: - Schnurloses Telefon (DECT) für Internet- und Festnetztelefonie
- Optimale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit integrierter DECT-Basis
- Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild
- Full-Duplex-Freisprechen, Lauthören in HD-Qualität
- Ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung
- DECT-Eco: Funkabschaltung bei Bereitschaft
- RSS-Feeds, Internetradio und Podcasts empfangen
- Eingegangene E-Mails lesen und beantworten
- Telefonbuch für 300 Einträge, Online-Telefonbuch und mehrere Anrufbeantworter
- Monochromes Display
- Update mit neuen Funktionen spielend einfach per Tastendruck
- Ergonomische, beleuchtete Tastatur mit Nachrichten-(MWI-)Taste
Leistungsmerkmale: - Telefonie mit natürlichem Klangbild dank HD-Telefonie (High Definition)
- Lauthören und Freisprechen in HD-Qualität
- Anzeige von E-Mails und RSS-Feeds
- Wiedergabe von Internetradio und Podcasts
- Signalisieren von neu eingegangenen Anrufen und Nachrichten auf den Anrufbeantwortern
- Komfortables Abhören und Konfigurieren der FRITZ!Box-Anrufbeantworter
- Anzeige des in der FRITZ!Box-Oberfläche angelegten Telefonbuchs mit bis zu 300 Einträgen
- Anzeige des Namens bei bekannter Rufnummer
- Ab Werk sicher durch verschlüsselte Sprachübertragung
- Interne Gespräche
- Anrufweiterschaltung
- Kurzwahlen, Anruferliste und Rufnummernsperre
- Babyfon und Weckruf
- Anklopfen und Rufumleitung
- Halten, Makeln, Vermitteln und Dreierkonferenz
Bedienung: - Schnelle Anmeldung: einschalten, Suchtaste der FRITZ!Box drücken, fertig
- Übersichtliche Menüs für intuitive Bedienung
- Telefonbuch komfortabel über FRITZ!Box-Oberfläche einrichten und anzeigen
- Anrufbeantworter der FRITZ!Box einfach am FRITZ!Fon M2 einrichten und abhören
- Blinkende Leuchtdiode signalisiert eingegangene Anrufe, neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und neue E-Mails
- Große Schrift und große Tasten
Details: - Standard DECT-GAP
- Internettelefonie SIP-konform nach RFC3261
- Bis zu 300 Meter Reichweite im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden
- Telefonbuch für bis zu 300 Einträge und Online-Telefonbuch
- Mehrere Anrufbeantworter mit grafischen Menüs, Fernabfrage und E-Mail-Weiterleitung
- Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Makeln, Vermitteln und Dreierkonferenz
- Kurzwahlen, Anruferliste und Rufnummernsperre einrichten
- Bis zu 15 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 10 Tage Stand-by
- Anzeige: 112 x 65 Pixel hochauflösend, monochrom
- Lautsprecher / Mikrofon
- 1 Li-Ion Akku-Pack, 750 mAh, 3,7 V
- Aufladen über Ladestation: Ladezeit ca. 6 Stunden
- Tiefentladeschutz
- Abmessungen: ca. 145 x 48 x 18 mm (L x B x H)
- Gewicht: 105 g
- CE-konform
Lieferumfang: - FRITZ!Fon M2
- Akkupack
- Ladestation
- Netzteil zum Anschluss an das 230-Volt-Stromnetz
- Gedrucktes deutschsprachiges Handbuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, AVM FRITZ!DECT, FRITZ!DECT, AVM FRITZ!Fon, AVM Telefon, FRITZ!Fon, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon schnurlos, avm fritz fon, bluetooth freisprechanlage, Fonzubehör, FRITZ!Fon 7150 Zubehör |
| | |
| |