Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206077 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206077 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Oxford 100206077 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97742558
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     417571
EAN/GTIN:
     3045058206179
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Medien Farbe
Schwarz
Breite
228 mm
Höhe
316 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien
Polypropylene
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100205855
ab € 3,66*
Sonstiges
Oxford
100205895
ab € 4,05*
Sonstiges
Oxford
100205955
ab € 5,56*
Sonstiges
Oxford
100205997
ab € 7,04*
Sonstiges
Oxford
100206075
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
100206149
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206152
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206221
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.