Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100205855 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100205855 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 50 Blätter
Elba 100205855 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85215755
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100205855
EAN/GTIN:
     3045058205875
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Technische Details
Format
210 x 297 mm (A4)
Medien Farbe
Schwarz
Breite
233 mm
Höhe
315 mm
Nachhaltige Technologien und Materialien
Polypropylene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100205895
ab € 4,05*
Sonstiges
Oxford
100205955
ab € 5,56*
Sonstiges
Oxford
100205997
ab € 7,01*
Sonstiges
Oxford
100206075
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
417571
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
100206149
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206152
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206221
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.