Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206221 Buch für Präsentationsfläche 40 Taschen A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206221 Buch für Präsentationsfläche 40 Taschen A4
Oxford 100206221 Buch für Präsentationsfläche 40 Taschen A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800424
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206221
EAN/GTIN:
     3045058206063
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
317 mm
Breite
228 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Taschenanzahl
40 Taschen
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100205855
ab € 3,66*
Sonstiges
Oxford
100205895
ab € 4,05*
Sonstiges
Oxford
100205955
ab € 5,56*
Sonstiges
Oxford
100205997
ab € 7,04*
Sonstiges
Oxford
100206075
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
417571
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
100206149
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206152
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.