Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100206149 Buch für Präsentationsfläche 30 Taschen A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100206149 Buch für Präsentationsfläche 30 Taschen A4
Oxford 100206149 Buch für Präsentationsfläche 30 Taschen A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800423
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100206149
EAN/GTIN:
     3045058206261
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
316 mm
Breite
228 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Taschenanzahl
30 Taschen
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100205855
ab € 3,66*
Sonstiges
Oxford
100205895
ab € 4,05*
Sonstiges
Oxford
100205955
ab € 5,56*
Sonstiges
Oxford
100205997
ab € 7,04*
Sonstiges
Oxford
100206075
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
417571
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
100206152
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206221
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.