Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100205997 Buch für Präsentationsfläche 100 Taschen A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100205997 Buch für Präsentationsfläche 100 Taschen A4
Oxford 100205997 Buch für Präsentationsfläche 100 Taschen A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800420
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205997
EAN/GTIN:
     3045050008733
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Breite
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Taschenanzahl
100 Taschen
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100205855
ab € 3,66*
Sonstiges
Oxford
100205895
ab € 4,05*
Sonstiges
Oxford
100205955
ab € 5,56*
Sonstiges
Oxford
100206075
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
417571
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
100206149
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206152
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206221
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.