Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100205895 Buch für Präsentationsfläche 60 Taschen A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100205895 Buch für Präsentationsfläche 60 Taschen A4
Oxford 100205895 Buch für Präsentationsfläche 60 Taschen A4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111800417
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100205895
EAN/GTIN:
     3045058211289
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Breite
232 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Taschenanzahl
60 Taschen
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA
100205855
ab € 3,66*
Sonstiges
Oxford
100205955
ab € 5,56*
Sonstiges
Oxford
100205997
ab € 7,04*
Sonstiges
Oxford
100206075
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
417571
ab € 2,13*
Sonstiges
Oxford
100206149
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206152
ab € 2,50*
Sonstiges
Oxford
100206221
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.