Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 26154060 Midi Rotating 115-230VAC BU Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 26154060 Midi Rotating 115-230VAC BU Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Werma 26154060 Midi Rotating 115-230VAC BU Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96607547
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.540.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
221 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.1 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
26170006
ab € 8,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.05
ab € 11,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.07
ab € 6,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.01
ab € 5,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
261.700.02
ab € 10,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.