Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 261.700.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 261.700.06
Werma 261.700.06
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607556
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     26170006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Montagehalterung
Winkel Signalsäule
werma montagehalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
87 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
87 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Montageschelle
Gerätetyp
Anzeige der Alarmleuchte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Befestigungstyp
Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: winkel signalsäule
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.