Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson EcoTank ET-2810 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93565238
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ67401
EAN/GTIN:
     8715946684086
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Umschlaggrößen
10, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x20 cm
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ursprungsland
Philippinen
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
30 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
5832 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
3900 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
16 s
Randloser Druck
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T00P640
ab € 24,76*
Zubehör
Epson
C13T00P140
ab € 6,68*
Zubehör
Epson
C13T00P240
ab € 6,43*
Zubehör
Epson
C13T00P340
ab € 6,69*
Zubehör
Epson
C13T00P440
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.