Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1466 Tacker Standard-Clinch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1466 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1466 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1466 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1466 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1466 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Rapesco 1466 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85216472
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1466
EAN/GTIN:
     5018505015127
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Elektrischer Spitzer
Elektroanspitzer
Weitere Informationen:
Merkmale
Heftkapazität
50 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Standard-Clinch
Material
Kunststoff, Stahl
Mediengewicht
80 g/m²
Heftklammern, Beladesystem
Druckknopf
Heftendes System
Bypass
Locherkapazität
50 Blätter
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
55010095
ab € 4,57*
Ähnlich
Rapesco
1467
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.