| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-58875487 Herst.-Nr.: 1467 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mehr erreichen mit weniger Aufwand dank der neuen Rapesco Luna: ein hochleistungsfähiges Halbstreifen Heftgerät Dieses leistungsstarke und kompakte Modell verfügt über ein praktisches Frontlademechanismus, um den Hefter schnell und einfach mit Heftklammern nachzufüllen und ist mit einer sicheren Bremsfunktion für einen kontrollierten Magazinauswurf ausgestattet. Mit einer Heftkapazität von 50 Blatt (80gsm) erledigt das Luna Heftgerät große und kleine Heftarbeiten mit Leichtigkeit und ist robust und ergonomisch gebaut für eine komfortable Handhabung mit 50% reduziertem Kraftaufwand. Wählen Sie zwischen dem schwarzen und soft weißen ECO Modell, hergestellt mit hohem Anteil an recyceltem Plastik (Griffkappe und Basisabdeckung), oder bringen Sie etwas Leben in Ihren Büroalltag mit lebhaftem Hot Pink, Hellblau oder Grün. Alle Modelle werden mit 1.000 Stück 24/8mm Heftklammern und 1.000 Stück 24/6mm Heftklammern geliefert und ermöglichen somit eine direkte Verwendung. Für optimale Leistungen verwenden Sie bitte die Typ 26/6mm oder 24/6mm Heftklammern für das Heften von bis zu 25 Blatt und 26/8mm oder 24/8mm Heftklammern für das Heften von bis zu 50 Blatt. Weitere Informationen: Merkmale | Heftkapazität | 50 Blätter | | Produktfarbe | Weiß | | Klammertyp | Flacher Clinch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |