Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Cremefarben
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Cremefarben
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85210989
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680243864
EAN/GTIN:
     3329680243864
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
25 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Cremefarben
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680421507
ab € 4,60*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243024
ab € 8,98*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243031
ab € 8,96*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680422108
ab € 5,63*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680442052
ab € 5,64*
Sonstiges
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0917*
Sonstiges
Clairefontaine
4208C
ab € 4,75*
Sonstiges
Clairefontaine
4212C
ab € 4,62*
Sonstiges
Clairefontaine
4217C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
4239C
ab € 3,73*
Sonstiges
Clairefontaine
4252C
ab € 3,90*
Sonstiges
Clairefontaine
4296C
ab € 4,78*
Sonstiges
Clairefontaine
56000C
ab € 4,53*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
44238C
ab € 4,53*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.