Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 4212C Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4212C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4212C
EAN/GTIN:
     3329680421200
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Format
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
400
50
pro Blatt
€ 5,87*
ab € 0,0919*
€ 0,1498*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,84*
€ 8,43*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,43*
€ 8,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Blätter
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Blatt
ab 1250 Blätter
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Blatt
ab 2500000 Blätter
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Blätter
Mindestbestellmenge: 50 Blätter ( entspricht € 7,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1325C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1525C
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2825C
ab € 4,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75025C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine
5588C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5580C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5581C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
7059C
ab € 69,32*
Zubehör
Clairefontaine
55582C
ab € 20,92*
Zubehör
Clairefontaine
55586C
ab € 25,21*
Zubehör
Clairefontaine
55585C
ab € 26,74*
Zubehör
Clairefontaine
1225C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1425C
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.