Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4213C
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4213C
EAN/GTIN:
     3329680042139
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Bei dem Epson Expression 11000XL Pro handelt es sich um einen DIN A3-Scanner mit hoher Auflösung, der den anspruchsvollsten Grafikanwendungen gerecht wird. Dieser Grafikscanner enthält eine integrierte Durchlichteinheit und stellt somit ein komplettes Fotografiepaket dar. Mit den modernen Epson Scan-Bildverarbeitungsfunktionen und den herausragenden SilverFast Ai8 -Bildverarbeitungsfunktionen bietet er eine unübertroffene Bildwiedergabe. Dank der topmodernen Scantechnologie des Expression 11000XL Pro können Benutzer eine sehr hochwertige Bildwiedergabe bis zum DIN A3-Format erzielen. Epson Scan ist benutzerfreundlich und wird im automatischen oder professionellen Modus betrieben, so dass Benutzer ihre Scanergebnisse optimieren können. Die optische Dichte von 3,8 DMax und die 48-Bit Farbtiefe des Scanners gewährleisten scharfe und präzise Scans für eine vollständige Wiedergabe der breitesten Farbpalette, sogar in Schattenbereichen. Darüber hinaus können Benutzer dank der hohen Auflösung und der ultrapräzisen Micro Step Drive-Technologie auch das kleinste Detail mit höchster Schärfe erfassen. Das umfassende mitgelieferte Softwarepaket und die Imaging-Technologie des Expression 11000XL Pro sorgen für die effiziente Abwicklung vieler Scanaufträge. Epson Scan ist mit nützlichen Funktionen zur Staubentfernung und Reduzierung der Körnung ausgestattet, um das Aussehen von Bildern zu glätten. Bastlern und ambitionierten Hobbyfotografen bietet Adobe PhotoShop Elements 1 hoch entwickelte und benutzerfreundliche Bearbeitungswerkzeuge zur Bildbearbeitung. Für erfahrene Benutzer ist SilverFast Ai8 im Lieferumfang enthalten. Diese Software verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und Bildverarbeitungsfunktionen, um eine nahezu perfekte Bildwiedergabe zu erreichen. Die integrierte Durchlichteinheit ermöglicht das Scannen von Folien wie Positiv- oder Negativfilme und Dias - mit beeindruckenden Ergebnissen in professioneller Qualität.
Clairefontaine Pollen - Dragee Pink - A4 (210 x 297 mm) - 120 g/m² - 50 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
120 g/m²
Medienfarbe
Dragee Pink
Enthaltene Menge
50 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Blatt
€ 5,87*
ab € 0,1028*
€ 0,1454*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,29*
€ 9,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Blätter
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Blatt
ab 5000 Blätter
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Blatt
ab 12500 Blätter
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Blatt
ab 2500000 Blätter
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Blätter
Mindestbestellmenge: 500 Blätter ( entspricht € 72,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12313C
ab € 4,04*
Zubehör
Clairefontaine
12513C
ab € 4,45*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75013C
ab € 2,86*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1513C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
3329680242133
ab € 6,44*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1313C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2813C
ab € 4,47*
Zubehör
Clairefontaine
5538C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5531C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
5536C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5535C
ab € 2,62*
Zubehör
Clairefontaine
1413C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
14213C
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.