Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 4208C Kunstdruckpapier Kunstpapier 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cla4208c_a1.jpg
images/web_details/cla4208c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57981351
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4208C
EAN/GTIN:
     3329680420807
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Orange
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,103* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680421507
ab € 0,0915*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243024
ab € 8,96*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243031
ab € 8,90*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680422108
ab € 5,61*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680442052
ab € 5,62*
Sonstiges
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0915*
Sonstiges
Clairefontaine
4212C
ab € 0,0922*
Sonstiges
Clairefontaine
4217C
ab € 4,67*
Sonstiges
Clairefontaine
4239C
ab € 3,74*
Sonstiges
Clairefontaine
4252C
ab € 3,91*
Sonstiges
Clairefontaine
4296C
ab € 4,76*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
4213C
ab € 0,1028*
Sonstiges
Clairefontaine
3329680243864
ab € 9,31*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
4293C
ab € 5,61*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
44238C
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.