Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 4296C Karton 50 Blätter 120 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cla4296c_a1.jpg
images/web_details/cla4296c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57981331
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4296C
EAN/GTIN:
     3329680042962
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Technische Details
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Mediengewicht
120 g/m²
Produktfarbe
Beige
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1036* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2476C
ab € 3,88*
Zubehör
Clairefontaine
2576C
ab € 4,25*
Zubehör
Clairefontaine
5845C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
5846C
ab € 2,41*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1476C
ab € 1,75*
Zubehör
Clairefontaine
11376C
ab € 1,83*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
4156C
ab € 5,60*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.