Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFHM8326 Transistor 55 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon IRFHM8326 Transistor 55 V
Infineon IRFHM8326 Transistor 55 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79087177
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFHM8326TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
55 V
Leistung
37 W
Widerstand
0.0165 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 30v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.045,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,26135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.114,68*
€ 1.326,4692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.098,16*
€ 1.306,8104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.075,68*
€ 1.280,0592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.059,88*
€ 1.261,2572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.045,40*
€ 1.244,026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.