Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRF6644 Transistor 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRF6644 Transistor 200 V
Infineon IRF6644 Transistor 200 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086982
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6644TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
200 V
Leistung
89 W
Widerstand
0.05 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 10a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.