Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC13DN30NSFD Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSC13DN30NSFD Transistor 60 V
Infineon BSC13DN30NSFD Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     139-2770035
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC13DN30NSFDATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
PIN-Diode
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
150 W
Widerstand
0.0025 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
8692
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,48*
€ 3,51*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 8,62*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.