Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRF6648 Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRF6648 Transistor 60 V
Infineon IRF6648 Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085694
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6648TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
89 W
Widerstand
0.007 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, smd transistor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,884*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,884*
€ 1,05196
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.