Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRF8301M Transistor 30 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon IRF8301M Transistor 30 V
Infineon IRF8301M Transistor 30 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085235
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF8301MTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
mosfet infineon
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
30 V
Leistung
89 W
Widerstand
0.0015 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet 30v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.647,568*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 2,00991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.749,328*
€ 11.601,70032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.711,60*
€ 11.556,804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.647,568*
€ 11.480,60592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.