Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC014N04LST Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSC014N04LST Transistor 40 V
Infineon BSC014N04LST Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79085061
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC014N04LSTATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
PIN-Diode
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
115 W
Widerstand
0.0014 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,762*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,953*
€ 1,13407
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSIATMA1
ab € 1,46*
Ähnlich
Infineon
BSC010N04LSTATMA1
ab € 1,18*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSATMA1
ab € 0,687*
Ähnlich
Infineon
BSC035N04LSGATMA1
ab € 0,41*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S51R2ATMA1
ab € 0,986*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S51R7ATMA1
ab € 0,80*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S52R8ATMA1
ab € 0,468*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L1R1ATMA1
ab € 1,004*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L1R9ATMA1
ab € 0,613*
Ähnlich
Infineon
IPC100N04S5L2R6ATMA1
ab € 0,473*
Ähnlich
Infineon
BSC014N04LSIATMA1
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.