Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFH5010 Transistor 100 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon IRFH5010 Transistor 100 V
Infineon IRFH5010 Transistor 100 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084771
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5010TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Leistung
250 W
Widerstand
0.009 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.173,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 1,04335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.354,28*
€ 5.181,5932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.317,72*
€ 5.138,0868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.218,16*
€ 5.019,6104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.173,40*
€ 4.966,346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.