Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSC028N06NST Transistor 60 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon BSC028N06NST Transistor 60 V
Infineon BSC028N06NST Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79084702
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSC028N06NSTATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
PIN-Diode
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
100 W
Widerstand
0.0028 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 175 °C
Zertifizierung
RoHs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.918,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,3837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.111,55*
€ 8.462,7445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.033,90*
€ 8.370,341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.933,15*
€ 8.250,4485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.918,50*
€ 8.233,015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.