Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRF6613 Transistor 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IRF6613 Transistor 40 V
Infineon IRF6613 Transistor 40 V
Artikel-Nr.:
     139-2579976
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6613TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Diode
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
40 V
Leistung
89 W
Widerstand
0.0034 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
4385
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 2,53*
960
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 5,30*
960
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 9,16*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.