Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Einsatz 55 6xA9-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Einsatz 55 6xA9-3
raaco Einsatz 55 6xA9-3
raaco Einsatz 55 6xA9-3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76741570
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatz 55 A9-3 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Teiler-Set
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Lieferumfang
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
259 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,42*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 76,44*
Sonstiges
Raaco
136204
ab € 8,82*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 44,20*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 43,07*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,46*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,38*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,81*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 36,93*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,92*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,71*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 20,18*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 25,71*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 45,91*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.