Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann 13NZ01 Schmelzsicherung 13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann 13NZ01 Schmelzsicherung 13 A
Bussmann 13NZ01 Schmelzsicherung 13 A
Bussmann 13NZ01 Schmelzsicherung 13 A
Bussmann 13NZ01 Schmelzsicherung 13 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647535
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     13NZ01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Stromstärke (maximal)
13 A
Betriebsklasse
gG/gL
Produktgröße
D01 (E14)
Spannung
400 V
Schaltleistung
50000 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
10NZ01
ab € 1,30*
Zubehör
Bussmann
20NZ02
ab € 1,89*
Zubehör
Bussmann
25NZ02
ab € 1,29*
Zubehör
Bussmann
35NZ02
ab € 1,77*
Zubehör
Bussmann
50NZ02
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.