Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann 35NZ02 Schmelzsicherung Standard 35 A 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 35A; 400VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; D02
Sicherung: Schmelz; 35A; 400VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; D02
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77486006
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     35NZ02
EAN/GTIN:
     0517128342788
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Zweck
Standard
Stromstärke (maximal)
35 A
Betriebsklasse
gG/gL
Produktgröße
D02 (E18)
Spannung
400 V
Zertifizierung
GoST-R<br />CE<br />IEC 60269<br />VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
10NZ01
ab € 1,31*
Zubehör
Bussmann
13NZ01
ab € 1,76*
Zubehör
Bussmann
20NZ02
ab € 1,91*
Zubehör
Bussmann
25NZ02
ab € 1,29*
Zubehör
Bussmann
2NZ01
ab € 1,66*
Zubehör
Bussmann
50NZ02
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.