Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann 50NZ02 Schmelzsicherung standard Zylindrische 50 A 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 50A; 400VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; D02
Sicherung: Schmelz; 50A; 400VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; D02
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77489526
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     50NZ02
EAN/GTIN:
     0517128357256
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Netzteiltyp
AC
Zweck
standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
50 A
Betriebsklasse
gG/gL
Produktgröße
D02 (E18)
Spannung
400 V
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
10NZ01
ab € 1,32*
Zubehör
Bussmann
13NZ01
ab € 1,77*
Zubehör
Bussmann
20NZ02
ab € 1,92*
Zubehör
Bussmann
25NZ02
ab € 1,33*
Zubehör
Bussmann
2NZ01
ab € 1,67*
Zubehör
Bussmann
35NZ02
ab € 1,81*
Zubehör
Bussmann
63NZ02
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.