Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 498823 Magnetrahmen A4 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 498823 Magnetrahmen A4 Silber
Durable 498823 Magnetrahmen A4 Silber
Durable 498823 Magnetrahmen A4 Silber
Durable 498823 Magnetrahmen A4 Silber
Durable 498823 Magnetrahmen A4 Silber
Durable 498823 Magnetrahmen A4 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71836290
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498823
EAN/GTIN:
     4005546981147
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt.
Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC eignet sich für Dokumente und Aushänge auf metallischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Rahmenfarbe
Silber
Oberflächentyp
Matte
Ausrichtung
Hochformat/Querformat
Selbstklebend
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Höhe
323 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,16*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,64*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,82*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,82*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 21,83*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,19*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,76*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,48*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,37*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,46*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,63*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,41*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,45*
Ähnlich
Durable
494801
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.