Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3731-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3731-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3731-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3731-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71370066
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3731-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
576 g
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 9,11*
Ähnlich
DeWalt
DT3712-QZ
ab € 10,51*
Ähnlich
DeWalt
DT3743-XJ
ab € 53,25*
Ähnlich
DeWalt
DT3763-XJ
ab € 77,97*
Ähnlich
DeWalt
DT40260-QZ
ab € 57,56*
Ähnlich
DeWalt
DT20462-QZ
ab € 60,04*
Ähnlich
DeWalt
DT20466-QZ
ab € 57,18*
Ähnlich
DeWalt
1499397
ab € 60,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.