Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3711-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3711-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3711-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71370022
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3711-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
118 g
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20595-QZ
ab € 22,43*
Ähnlich
DeWalt
DT90294-QZ
ab € 36,58*
Ähnlich
DeWalt
DT3758-QZ
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.