Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3712-QZ Diamantklinge Turbo-Radkranzdiamanttrennscheibe 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3712-QZ Diamantklinge Turbo-Radkranzdiamanttrennscheibe 12,5 cm
DeWALT DT3712-QZ Diamantklinge Turbo-Radkranzdiamanttrennscheibe 12,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60901553
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3712-QZ
EAN/GTIN:
     5035048025987
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrungsdurchmesser
22.2 mm
Klingendurchmesser
125 mm
Rollendicke
2.2 mm
Merkmale
Typ
Turbo-Radkranzdiamanttrennscheibe
Zweck
Trockenschnitt
Geeignet für Materialien
Mauerwerk
Zertifizierung
EN13236
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3736-XJ
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.