Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3763-XJ Kreissägeblatt 23 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3763-XJ Kreissägeblatt 23 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT3763-XJ Kreissägeblatt 23 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-71370069
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3763-XJ
EAN/GTIN:
     5035048058503
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Klingendurchmesser
230 mm
Bohrung
22.2 mm
Anzahl der Zähne
14
Dicke
2.8 mm
Markenkompatibilität
DeWALT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 9,09*
Ähnlich
DeWalt
DT3712-QZ
ab € 10,45*
Ähnlich
DeWalt
DT3743-XJ
ab € 52,90*
Ähnlich
DeWalt
DT40260-QZ
ab € 57,30*
Ähnlich
DeWalt
DT20462-QZ
ab € 60,04*
Ähnlich
DeWalt
DT20466-QZ
ab € 57,07*
Ähnlich
DeWalt
1499397
ab € 60,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.