Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3743-XJ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3743-XJ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3743-XJ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71369970
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3743-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
189 g
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungsbreite
450.1 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 9,11*
Ähnlich
DeWalt
DT3712-QZ
ab € 10,55*
Ähnlich
DeWalt
DT3763-XJ
ab € 77,70*
Ähnlich
DeWalt
DT40260-QZ
ab € 57,62*
Ähnlich
DeWalt
DT20462-QZ
ab € 60,06*
Ähnlich
DeWalt
DT20466-QZ
ab € 57,19*
Ähnlich
DeWalt
1499397
ab € 60,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.