Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3732-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3732-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3732-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3732-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71370008
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3732-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
301 g
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungsbreite
450.1 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 9,11*
Ähnlich
DeWalt
DT3712-QZ
ab € 10,52*
Ähnlich
DeWalt
DT3743-XJ
ab € 53,25*
Ähnlich
DeWalt
DT3763-XJ
ab € 77,90*
Ähnlich
DeWalt
DT40260-QZ
ab € 57,63*
Ähnlich
DeWalt
DT20462-QZ
ab € 59,95*
Ähnlich
DeWalt
DT20466-QZ
ab € 57,16*
Ähnlich
DeWalt
1499397
ab € 60,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.