Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.219 Schmelzsicherung Zylindrische 1,6 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 632.219 Schmelzsicherung Zylindrische 1,6 A
ESKA 632.219 Schmelzsicherung Zylindrische 1,6 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70731854
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
1000 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0509*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.