Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.610 Schmelzsicherung Zylindrische 0,2 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESKA 632.610 Schmelzsicherung Zylindrische 0,2 A
ESKA 632.610 Schmelzsicherung Zylindrische 0,2 A
Artikel-Nr.:
     3517I-45154910
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,624*
€ 2,294*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,33*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,55*
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,841*
€ 2,601*
21 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,742*
€ 2,752*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,294*
€ 2,72986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,624*
€ 1,93256
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1624* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 22,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,051*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.