Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino MKR NB 1500 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino MKR NB 1500 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR NB 1500 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR NB 1500 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR NB 1500 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Arduino MKR NB 1500 Entwicklungsplatine ARM Cortex M0+
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67889235
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Arbeitsspannung
3.3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
7
UART
Ja
Prozessor
Prozessor
ARM Cortex M0+
Prozessorsockel
Arduino-Schild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 10,42*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,79*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,16*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,58*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.