Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Teller
>
Dessertteller
>
Artikel
Flirt by R&B DOPPIO Dessertteller Rund Porzellan Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66670314
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
515.855
EAN/GTIN:
4006344515855
Suchbegriffe:
Dessertteller
Kuchenteller
dessertteller porzellan
dessertteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Dessertteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Grün
... >
Küchenutensilien
>
Tafelgeschirr
>
Teller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flirt by R&B 538.670 Teller Essteller Rund Porzellan Grün, Weiß
Ritzenhoff & Breker
538.670
€ 14,18*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Grün
Ritzenhoff & Breker
515.848
€ 11,40*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Eierbecher Grün
Ritzenhoff & Breker
515.862
€ 7,59*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Ritzenhoff & Breker
515.831
€ 6,81*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Ritzenhoff & Breker
515.879
€ 11,53*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Ritzenhoff & Breker
516.814
€ 6,50*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Ritzenhoff & Breker
516.838
€ 5,68*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün
Ritzenhoff & Breker
515.824
€ 10,22*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Espresso
Ritzenhoff & Breker
516.821
€ 6,50*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Ritzenhoff & Breker
515.800
€ 8,27*
Ähnlich
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Ritzenhoff & Breker
516.807
€ 7,86*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio grün - 4er-Set Kaffeebecher Doppio grün
Ritzenhoff & Breker
5141771
€ 25,80*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio grün - Kaffeeservice 18tlg. Doppio grün
Ritzenhoff & Breker
5145473
€ 87,70*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio grün - Tafelservice 12tlg. Doppio grün
Ritzenhoff & Breker
5145479
€ 102,92*
Ähnlich
Geschirr-Serie Doppio grün - Zuckerdose Doppio grün
k.A.
517910
€ 14,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.