Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Grün
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Grün
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Grün
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Grün
Flirt by R&B DOPPIO 0,52 l Porzellan Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670309
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     515.848
EAN/GTIN:
     4006344515848
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Müsli-Schale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Grün
Volumen (l)
0.52 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.