Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Flirt by R&B DOPPIO Rund Porzellan Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66670386
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     516.814
EAN/GTIN:
     4006344516814
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.