Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670383
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     516.807
EAN/GTIN:
     4006344516807
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.18 l
Produktfarbe
Grün
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,96834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,19004*
€ 44,25615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,88002*
€ 43,88722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,37002*
€ 43,28032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,81004*
€ 35,47395
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.