Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Grün Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670283
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     515.800
EAN/GTIN:
     4006344515800
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.32 l
Produktfarbe
Grün
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.