Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B 538.670 Teller Essteller Rund Porzellan Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B 538.670 Teller Essteller Rund Porzellan Grün, Weiß
Flirt by R&B 538.670 Teller Essteller Rund Porzellan Grün, Weiß
Flirt by R&B 538.670 Teller Essteller Rund Porzellan Grün, Weiß
Flirt by R&B 538.670 Teller Essteller Rund Porzellan Grün, Weiß
Flirt by R&B 538.670 Teller Essteller Rund Porzellan Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66683687
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     538.670
EAN/GTIN:
     4006344538670
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Grün, Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.