Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.507 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 520.507 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
ESKA 520.507 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,1 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66486831
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.1 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
7 V
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoSH, CSA, UL/CUL
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5251*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,15251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,097*
€ 3,68543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,1751*
€ 2,58837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,0651*
€ 2,45747
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,9651*
€ 2,33847
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,8551*
€ 2,20757
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,5251*
€ 1,81487
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.